GARANT Master Eco Klemmdrehhalter Schraubenklemmung, links, Schaft- / Plattengröße L: 25/16mm

Artikel-Nr.: 272008 25/16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Spannschraube für Gewindeplatte 269023 3
Unterlegplatte 1,5° 272610 1,5
Klemmschraube für Unterlegplatte 279824 1
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 272008 25/16
EAN / GTIN 4069515047128
Herstellernummer 272008 25/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen