{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Schaftgröße | 20 mm | |
| Plattengröße | 16 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Innenkühlung | ja | |
| Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
| Kopflänge L1 | 30 mm | |
| Gesamtlänge L | 90 mm | |
| Spannschraube für Gewindeplatte | 269023 3 | |
| Unterlegplatte 1,5° | 272610 1,5 | |
| Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 1 | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 272008 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515047111 | |
| Herstellernummer | 272008 20/16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |