{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Plattengröße | 16 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Innenkühlung | ja | |
| Anzahl Kühlkanäle | 2 | |
| passende Gewindedrehplatte | 16IR | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 37 mm | |
| Mittenversatz L3 | 19,7 mm | |
| Gesamtlänge L | 28 mm | |
| Wendeplattenschraube | 269028 50 | |
| Produktart | Schneidkopf |
| Artikelnummer | 265302 32/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515035910 | |
| Herstellernummer | 265302 32/16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |