GARANT Master Mute Wechselchneidkopf für Gewindedrehplatten, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/16

Artikel-Nr.: 265302 20/16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 16 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Anzahl Kühlkanäle 2
passende Gewindedrehplatte 16IR
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
Mittenversatz L3 13,7 mm
Gesamtlänge L 23 mm
Wendeplattenschraube 269028 52
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265302 20/16
EAN / GTIN 4069515035897
Herstellernummer 265302 20/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit festem Neigungswinkel 1,5°.

Hinweis:

Passende Gewindedrehplatten Nr. 270700 - 270984.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen