GARANT Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XECX 32T302

Artikel-Nr.: 216680 45
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passende Wendeschneidplatte XECX 32T302
Winkel γ 45 Grad
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung ja
effektive Schneidenanzahl Zeff 3
Anzahl Wendeschneidplatten 3
Durchmesser Bund 49 mm
Gesamtlänge Lges 55 mm
kleinster ⌀ D 20 mm
größter ⌀ D1 70 mm
erzielbare Fasenbreite b 25 mm
erzielbare Fasenlänge l 33 mm
erzielbare Fasenlänge b 22 mm
erzielbare Fasenhöhe h 23 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
Zahnvorschub bei hmax 0,12 mm
Wendeplattenschraube 219795 2 (TX15; 3,8Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216680 45
EAN / GTIN 4069515048101
Herstellernummer 216680 45
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modern designter Präzisions -Fasenfräser für extra breite Fasen und hohen Anspruch an die Oberflächengüte des Bauteils.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. TX15 verwenden.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb