GARANT Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XECX 32T302

Artikel-Nr.: 216680 60
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passende Wendeschneidplatte XECX 32T302
Winkel γ 60 Grad
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung ja
effektive Schneidenanzahl Zeff 3
Anzahl Wendeschneidplatten 3
Durchmesser Bund 49 mm
Gesamtlänge Lges 55 mm
kleinster ⌀ D 20 mm
größter ⌀ D1 59,4 mm
erzielbare Fasenbreite b 25 mm
erzielbare Fasenlänge l 33 mm
erzielbare Fasenlänge b 17 mm
erzielbare Fasenhöhe h 28 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
Zahnvorschub bei hmax 0,12 mm
Wendeplattenschraube 219795 2 (TX15; 3,8Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216680 60
EAN / GTIN 4069515048118
Herstellernummer 216680 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modern designter Präzisions -Fasenfräser für extra breite Fasen und hohen Anspruch an die Oberflächengüte des Bauteils.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. TX15 verwenden.

Passende Produkte