{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master TM | |
| Gewindegröße | G1/2 | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Gewindeart | G; G-LH; EG-G; EG-G-LH | |
| Flankenwinkel | 55 Grad | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Gewindesteigung | 1,814 mm | |
| Gänge pro Zoll | 14 | |
| Nenn-⌀ DC | 13,95 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 5,44 mm | |
| Schaftlänge Ls | 45,9 mm | |
| Auskraglänge L1 | 46,4 mm | |
| Gesamtlänge L | 95 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
| Zähnezahl Z | 6 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Vorschub fz in CFK | 0,12 mm | |
| Gewindeprofil | Vollprofil | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Anzahl Spannuten | 6 | |
| Farbring | grün | |
| Innen-/Außenanwendung | Innen und Außen | |
| Gewindetiefe | 46,4 mm | |
| Produktart | Gewindefräser |
| Artikelnummer | 139631 G1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515023696 | |
| Herstellernummer | 139631 G1/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |