• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Master TM VHM-Dreiprofil-Gewindefräser 2×D, AlTiN, G: G1/16

Artikel-Nr.: 139631 G1/16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master TM
Gewindegröße G1/16
Beschichtung AlTiN
Gewindeart G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff VHM
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 0,91 mm
Gänge pro Zoll 28
Nenn-⌀ DC 5,95 mm
Schneidenlänge Lc 2,72 mm
Schaftlänge Ls 40,6 mm
Auskraglänge L1 15,95 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zähnezahl Z 6
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Teilung der Schneiden ungleich
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,05 mm
Vorschub fz in CFK 0,06 mm
Gewindeprofil Vollprofil
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 6
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen und Außen
Gewindetiefe 15,95 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139631 G1/16
EAN / GTIN 4069515023665
Herstellernummer 139631 G1/16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
125
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
Stahl < 55 HRC
H
45
Stahl < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Graphit
N
150
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht. Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • AlTiN-basierte HIPIMS Beschichtung der neuesten Generation.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Vorteil:

Deutlich geringere radiale Abdrängung als bei Mehrzahn-Gewindefräsern. Axiale Kühlrillen am Schaft für optimale Spanevakuierung.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen). Für Innen- und Außengewinde geeignet.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139631 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139631 + 129100 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb