• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 6-32

Artikel-Nr.: 133352 6-32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNC Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: UNC
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Toleranzklasse: 2B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 6-32 UNC
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNC
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Toleranzklasse 2B
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,794 mm
Gänge pro Zoll 32
Gewinde-⌀ 3,51 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Schaft-Vierkant □ 3 mm
Kernloch-⌀ 2,85 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 10,53 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133352 6-32
EAN / GTIN 4045197594624
Herstellernummer 133352 6-32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb