{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | 5/8-11 UNC | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Gewindeart | UNC | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 376 | |
| Toleranzklasse | 2B | |
| Anschnittform | B | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 2,309 mm | |
| Gänge pro Zoll | 11 | |
| Gewinde-⌀ | 15,88 mm | |
| Gesamtlänge L | 110 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
| Kernloch-⌀ | 13,5 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Farbring | ohne | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Gewindetiefe | 47,64 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 133352 5/8-11 | |
| EAN / GTIN | 4045197594716 | |
| Herstellernummer | 133352 5/8-11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |