TGAQ D82-3-4Z-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: L23920 99
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANGFGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L23920 99
EAN / GTIN 7291075404067
Gyártó száma 3367509

Leírás

Leírás:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 61 mm, celková délka (OAL) 61 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Teljes magasság (OAH) 61 mm
  • Teljes hossz (OAL) 61 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 82 mm

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése