TGAQ D82-4-4Z-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3365852
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat TANGFGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3365852
EAN / GTIN 7291075404036
Gyártó száma 3365852
L-szám L23920 136

Leírás

Leírás:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 61 mm, celková délka (OAL) 61 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
  • Teljes magasság (OAH) 61 mm
  • Teljes hossz (OAL) 61 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 82 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése