{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás | 13 mm | |
| Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Kulcs hossza L | 160 mm | |
| Maximális pofamagasság h1 | 6,5 mm | |
| Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11 mm | |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | Matt krómozott | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs | |
| USP1 | 5 darab csillag-villáskulcs |
| Cikkszám | GG6036 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515050579 | |
| Gyártó száma | GG6036 13 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |