Csillag-villáskulcs, Kulcsnyílás: 10mm

Cikkszám: GG6036 10
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (4,67 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
565 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Szabvány DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Kulcs hossza L 125 mm
Maximális pofamagasság h1 5 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 9 mm
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs
USP1 5 darab csillag-villáskulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6036 10
EAN / GTIN 4069515050562
Gyártó száma GG6036 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillag-oldal HT-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Tartalom:

5 darab 613600 10 sz. csillag-villáskulcs.

Figyelem:

HT-Drive − a különlegesen méretpontos profil.
Előny:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek