Kedvezményes csomagban 5× Seeger gyűrű fogó

Cikkszám: GG6012 A1
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (9,45 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
581 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Seeger gyűrű fogók használata: Külső gyűrű, egyenes

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Külső gyűrű, egyenes
Teljes hossz 135 mm
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 10 mm - 25 mm
Hegy ⌀ 1,3 mm
Szabvány DIN 5254 A
Alak A
Pofaalak egyenes
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger-gyűrű fogó
USP1 5× Seeger gyűrű fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6012 A1
EAN / GTIN 4069515045162
Gyártó száma GG6012 A1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátozott fogó. Műanyaggal bevont markolat.
Form A − egyenes pofák.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A és B − külső Seeger-gyűrűkhöz.

Tartalom:

719905 sz. A1 méretű külső Seeger gyűrű fogó, egyenes

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek