{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes | |
| Teljes hossz | 135 mm | |
| Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 3 mm - 10 mm | |
| Hegy ⌀ | 0,9 mm | |
| Szabvány | DIN 5254 A | |
| Alak | A | |
| Pofaalak | egyenes | |
| Nyél | Műanyag bevonattal | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | feketére foszfátozott | |
| Cserélhető hegy | nem | |
| Termék fajtája | Seeger-gyűrű fogó | |
| USP1 | 5× Seeger gyűrű fogó |
| Cikkszám | GG6012 A0 | |
| EAN / GTIN | 4069515045155 | |
| Gyártó száma | GG6012 A0 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |