Kedvezményes csomagban 5× vanádium kombinált fogó, fényes, 2K markolattal

Cikkszám: GG6010 160
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (10,51 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

teljes hossz (mm) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ 1,5 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok Belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), süllyesztékben kovácsolt fogótest
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület fényes
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó
USP1 5× vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6010 160
EAN / GTIN 4069515045186
Gyártó száma GG6010 160
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.
Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5746

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Tartalom:

702995 sz. 160 méretű kombinált fogó.