{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Teljes hossz | 160 mm | |
| Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2 mm | |
| Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 1,5 mm | |
| Szabvány | DIN ISO 5746 | |
| Pofa tulajdonságok | Belül recézett | |
| Nyél | Többkomponensű markolat | |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), süllyesztékben kovácsolt fogótest | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | matt fényű | |
| szikramentes | nem | |
| Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
| Cikkszám | 702995 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197887313 | |
| Gyártó száma | 702995 160 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |