Fa mérce, fehér 2 m 30 darab, Hossz: 2m

Cikkszám: GG4606 2
Új termék
Ár beállítása 30 Darab (2,99 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Ár beállítása 30 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG III

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG III
Elemek száma 10
Hossz 2 m
Szélesség 16 mm
Vastagság 3,3 mm
Termék fajtája Mérce
USP1 Famérce, fehér, 30 darab

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG4606 2

Leírás

Kivitel:

Fent és lent mm-osztással. Jól leolvasható skálázás. Piros tizedes számok. Szorosan illeszkedő elemek kiváló minőségű bükkfából.
Fa mérce megerősített műanyag csuklólapokkal, integrált szögsablon és végigmenő egyenes éllel előrajzoláshoz.

Tartalom:

30× famérce fehér 465960 sz. 2 méret.