Fa mérce, fehér, Hossz: 2m

Cikkszám: 465960 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 607 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: EG III

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG III
Elemek száma 10
Hossz 2 m
Szélesség 16 mm
Vastagság 3,3 mm
Termék fajtája Mérce

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 465960 2
EAN / GTIN 4007368119999
Gyártó/felelős személy Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Leírás

Kivitel:

Fent és lent mm-osztással. Jól leolvasható skálázás. Piros tizedes számok. Szorosan illeszkedő elemek kiváló minőségű bükkfából.
Fa mérce megerősített műanyag csuklólapokkal, integrált szögsablon és végigmenő egyenes éllel előrajzoláshoz.