Menettömítő kedvezményes csomagban, 5 darab

Cikkszám: GG3322 58-11
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (35,20 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 58-11
Kémiai alap Anaerob metakrilátok
Dinamikus viszkozitás 20 000 mPas - 80 000 mPas
Sűrűség 1,1 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 150 °C
Száradás 15 min - 30 min
Üzemi szilárdság 1 óra - 2 óra
Alkalmas anyagok fém
Felhasználási tartomány Minden menetes kötés
Menettípushoz Összes
Max. M menetmérethez M56
Menetmérethez, col 2 coll
Maximális hézagméret 0,3 mm
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 18 Nm - 24 Nm
Szétszerelés speciális szerszámmal
Festék sárga
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 10 °C - 25 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Termék fajtája Tömítőanyag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG3322 58-11

Leírás

Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Felhasználás:

Közepes szilárdságú cső- és menettömítés, NSF-P1 engedély, jelölésmentes.

Tartalom:

5 × menettömítő, 50 ml, 083322 58‑11 sz.

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.