Menettömítő anyag, 50 ml, Gyártó azonosító: 53-14

Cikkszám: 083322 53-14
Ár / 1 Darab (494,20 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 53-14
Kémiai alap Anaerob metakrilátok
Dinamikus viszkozitás 430 mPas - 630 mPas
Sűrűség 1,1 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 150 °C
Száradás 10 min - 20 min
Üzemi szilárdság 1 óra - 3 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt
Alkalmas anyagok fém
Menettípushoz Összes
Max. M menetmérethez M20
Menetmérethez, col 3/4 coll
Maximális hézagméret 0,15 mm
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 8 Nm - 12 Nm
Szétszerelés speciális szerszámmal
Festék barna
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 10 °C - 25 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Termék fajtája Tömítőanyag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083322 53-14
EAN / GTIN 8029822036051
Gyártó száma 53-14-050
Gyártó/felelős személy WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Leírás

Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kendert, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkel és sok vegyi termékkel szemben. A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez. A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Felhasználás:

Közepes szilárdságú, hidraulika és pneumatika tömítés, közvetlen tömítés alacsony nyomásoknál, jelölésmentes.

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek