{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | HBT130 | |
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
| Forgácstörő | MM | |
| Darabszám | 50 | |
| Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
| Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 mm/min - 200 mm/min | |
| Tartalom | 260508 HBT130 | |
| Váltólapka ISO kód | DCMT 11T308 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Szerszámanyag | Keményfém | |
| Fő felhasználás | M | |
| Fogásmélység ap min | 0,55 mm | |
| Fogásmélység ap max | 2,75 mm | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Bevonat | TiCN | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | GG2669 11T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263096603 | |
| Gyártó száma | GG2669 11T308 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |