DCMT váltólapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT130, Méret: 11T304

Cikkszám: GG2669 11T304
Új termék
Ár beállítása 50 Darab (3,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HBT130
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 mm/min - 200 mm/min
Tartalom 260507 HBT130
Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Szerszámanyag Keményfém
Fő felhasználás M
Fogásmélység ap min 0,25 mm
Fogásmélység ap max 2,75 mm
Cserék / élek száma 2
Bevonat TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2669 11T304
EAN / GTIN 4067263096580
Gyártó száma GG2669 11T304
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek