Lefúvató pisztoly kedvezményes csomagban

Cikkszám: GG0118 ALU
Új termék
Ár beállítása 10 Darab (10,43 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 10 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Átfolyási érték 6 bar-nál 250 l/min
Termék fajtája Pisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG0118 ALU
EAN / GTIN 4067263137894
Gyártó száma GG0118 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható, 10 bar üzemi nyomásig.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Tartalom:

1,5 mm-es standard fúvókával. Tömlőcsonk 1/4 col.

Figyelem:

Hozzávaló lefúvató pisztoly tartót a 080263 H1 és a 955750 sz. alatt talál.