GARANT easyFix sűrített levegő pisztoly tartó, Típus: 1

Cikkszám: 955750 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sűrített levegős pisztoly tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Gyártó száma 955750 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Csatlakoztatott és külön sűrített levegős pisztolyok tárolásához. 3 tárolási lehetőség: Rögzítés a csatlakozóval (a lépcsős furat átmérője 26 és 23 mm, max. 16 mm tömlő átmérőhöz megfelelő), rögzítés csatlakozó dugóval (hüvely ⌀ 13 mm) vagy a húzókarnál fogva akasztható be.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.