Tartókar, külön, Mélység: 500mm

Cikkszám: 991720 500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Tartókar teherbírása: 400

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartókar teherbírása 400 kg
Mélység 500 mm
Legurulás védelem magassága 50 mm
Teherbírás 400 kg
Profil típus IPE
Legurulásvédő kivitele felhegesztett
Termék fajtája Tartókar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 991720 500
EAN / GTIN 2050001760722
Gyártó/felelős személy RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Leírás

Kivitel:

Csavarozott IPE-profil tartókar ráhegesztett legurulás védelemmel (50 mm magas).

Alkalmazható:

A 991711991718 sz. karos polcok.

Szín:

RAL 2004 narancssárga színben.