Karos polc, egyoldalas, Mélység 400 mm, Polc szélessége: 1250mm

Cikkszám: 991711 1250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Polc szélessége (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Tartókar teherbírása: 400
  • Karos polc, magassága: 2 500
  • Magasságállítás osztása: 100
  • Szerelés kivitelezés: Csavarozott tartókar
  • Tartókar mélysége: 400-600

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartókar teherbírása 400 kg
Karos polc, magassága 2 500 mm
Magasságállítás osztása 100 mm
Szerelés kivitelezés Csavarozott tartókar
Tartókar mélysége 400-600 mm
Szín kiválasztása RAL 5010, 2004
Polcmagasság 2 500 mm
Polc szélessége 1 250 mm
Mélység egyik oldalon 400 mm
Tengelyméret = polcszélesség 1 250 mm
Felépítmény mérete 1 314 mm
Polcállványok száma 2
Polcmezők száma 1
Szintek száma 5
Karok száma, egyik oldalon 8
Teherbírás tartókaronként 400 kg
Teherbírás/állványa padlószinttel együtt 2 000 kg
Termék fajtája Karos polc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 991711 1250
EAN / GTIN 2050001760418
Gyártó/felelős személy RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Leírás

Kivitel:

IPE-profil állvány, IPE 120 melegen hengerelt. Csavarozott IPE profil tartókarok. Hegesztett legurulásvédelem. Karok feltűzhető legurulás védelemhez külön rendelésre szállíthatók.

Leírás:

Felépítmény mérete:
Mezők száma × oszloptávolság + 1 állványszélesség (64 mm).
Teljes mélység = névleges mélység + 120 mm állványokhoz ill. lábhoz (egy- és kétoldalas polcokra érvényes).

Tartalom:

Minden polc vízszintes kötőelemmel és keresztmerevítővel, valamint a padlórögzítéshez nagy teherbírású rögzítőelemmel rendelkezik.
Egyoldalas polc (alappolc): 2 darab kétoldalas állvány, 1-1 padlószinttel és 4 karral (= 5 rakodási szint).

Szín:

Állvány: RAL 5010 enciánkék, karok: RAL 2004 narancssárga.

Figyelem:

  • További standard méretek szállíthatóak: Magasság 2000 / 3000 / 3500 mm. Mélység 750 mm. Szélesség 750 / 1000 mm.
  • Karos polcok eltérő méretekben és terhelhetőséggel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.