Alappolc, Mélység 600 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 3000/1300mm

Cikkszám: 990548 3000/1300
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság / polcbetét szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 250
  • Polclap vastagsága: 40
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 250 kg
Polclap vastagsága 40 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
Anyag horganyzott
Polcmagasság 3 000 mm
polcmélység 600 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség 1 360 mm
Polclap szélessége 1 300 mm
Polclap mélysége 600 mm
Polclapok száma 7
Profilkeretek száma 2
Max. mezőterhelés 1 600 kg
Polc felépítése Alappolc
Termék fajtája Polc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 990548 3000/1300
EAN / GTIN 4004514217950
Gyártó száma 12962-130
Gyártó/felelős személy Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Leírás

Kivitel:

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 250 kg polconkénti teherbírással szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.
Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:
Alappolc: Névleges hossz + 60 mm
Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm
Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmerevítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós merevítő.

Figyelem:

  • A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.
  • A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak.
  • Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.
  • Egyik oldalról használható, mert keresztmerevítős kitámasztással rendelkezik.
  • A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek