{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 250 kg | |
| Polclap vastagsága | 40 mm | |
| Magasságállítás osztása | 25 mm | |
| Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
| Anyag | horganyzott | |
| Polcmagasság | 3 000 mm | |
| polcmélység | 600 mm | |
| Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 1 060 mm | |
| Polclap szélessége | 1 000 mm | |
| Polclap mélysége | 600 mm | |
| Polclapok száma | 7 | |
| Profilkeretek száma | 2 | |
| Max. mezőterhelés | 1 600 kg | |
| Polc felépítése | Alappolc | |
| Termék fajtája | Polc |
| Cikkszám | 990548 3000/1000 | |
| EAN / GTIN | 4004514202949 | |
| Gyártó száma | 12962 | |
| Gyártó/felelős személy | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |