{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Függőleges fiók teherbírása | 600 kg | |
| Szekrényház belső teherbírása | 2 400 kg | |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sorozat | Tool24 Smartline | |
| Magasság | 2 000 mm | |
| Szélesség | 717 mm | |
| Mélység | 750 mm | |
| Függőleges fiók szélessége | 155 mm | |
| Függőleges fiók hasznos magassága | 1 750 mm | |
| Fiókok darabszáma | 4 | |
| Szerszámtartó száma 970130 sz. | 24 | |
| Szerszámbefogók száma | 312 | |
| Tengelytávolság A | 85 mm | |
| Súly | 320 kg | |
| Termék fajtája | Árukiadó rendszer |
| Cikkszám | 979101 VDI40 | |
| EAN / GTIN | 4062406134006 | |
| Gyártó száma | 979101 VDI40 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |