{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szekrényház belső teherbírása | 1 000 kg | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Interfész | Hoffmann Group Connected | |
| Sorozat | Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected | |
| Magasság | 2 000 mm | |
| Szélesség | 1 080 mm | |
| Mélység | 875 mm | |
| "A" rekesz száma | 640 | |
| Teherbírás rekeszenként | 2 kg | |
| Operációs rendszer | Német | |
| Súly | 275 kg | |
| Termék fajtája | Árukiadó rendszer |
| Cikkszám | 979201 640 | |
| EAN / GTIN | 4062406134099 | |
| Gyártó száma | 979201 640 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |