{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szék teherbírása | 150 kg | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Sorozat | TEXON | |
| Kivitel | kerekekkel | |
| Ülőlap szélesség | 480 mm | |
| Ülőlap mélység | 455 mm | |
| Háttámla magassága | 625 mm | |
| Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
| Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
| Magasságállítási tartomány | 450 mm - 620 mm | |
| Teherbírás | 150 kg | |
| Ülőfelület anyaga | Supertec | |
| Szék anyagának színe | fekete | |
| Lábkereszt kivitele | Görgőkészlet | |
| Szinkron mechanika | igen | |
| Kerekek kivitele | Biztonsági dupla görgők kemény padlókhoz | |
| Súly | 18 kg | |
| Szabvány | DIN 61340-5-1 | |
| Termék fajtája | ESD munka forgószék |
| Cikkszám | 972715 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883003952 | |
| Gyártó/felelős személy | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |