Multifunkciós TEXON kartámasz pár, állítható magasságú, Típus: 1

Cikkszám: 965469 1
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TEXON
Magasságállítás 110 mm
Mélységállítás 60 mm
Billenési tartomány 45 fok
Termék fajtája Kartámasz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 965469 1
EAN / GTIN 4099883002580
Gyártó/felelős személy Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Leírás

Kivitel:

A felsőtest és a karok tehermentesítéséhez a 4D kartámaszok magassága (110 mm), szélessége (20 mm) és mélysége (60 mm) beállítható és ezen felül befelé és kifelé billenthető (45°).

Felhasználás:

Kartámaszok TEXON munka forgószékekhez. Nem ESD vezetőképes.