ESD perforált fal kétoldalú, Típushoz: 1000

Cikkszám: 972101 1000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 481 mm
Szélesség 920 mm
Mélység 25 mm
Teherbírás 100 kg
Perforált fal kivitele Kétoldalas
Súly 12 kg
Termék fajtája Perforált fal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 972101 1000
EAN / GTIN 4062406167400
Gyártó száma 972101 1000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus peremes acéllemezből a szerszámok áttekinthető tárolásához. A kétoldalas kivitelű perforált fal mindkét oldalon használható egymástól függetlenül. Acéllemez perforált falak □9×9 mm 37 mm-es osztásban, a 95. termékcsoport perforált fal tartozékainak rögzítéséhez.

Alkalmazható:

Felszerelés a 972080 sz. tartóoszlopok közé és a 972060 sz. (csak 1000 méretű) anyagszállító kocsira történő felcsavarozással.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.