{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Magasságállítás osztása | 50 mm | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Sorozat | Workstation | |
| Szélesség | 40 mm | |
| Mélység | 100 mm | |
| Maximálisan felszerelhető perforált fal | 1 × 972100 sz. ill. 972101 sz. | |
| Súly | 3 kg | |
| Termék fajtája | Tartóoszlop |
| Cikkszám | 972080 481 | |
| EAN / GTIN | 4062406167134 | |
| Gyártó száma | 972080 481 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |