Lépcsős kétágú létra, lépcsők lehetséges száma 3 – 12, egyik oldalon járható, kapaszkodóval

Cikkszám: 966272 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Létrahossz 2,48 m
Munkamagasság kb. 3,3 m
Platformmagasság korlát nélkül 1,29 m
Dobogó szélessége 380 mm
Dobogó mélysége 390 mm
Alsó, külső szélesség 0,65 m
Fokos oldal szárhossza 73 mm
Támasztó oldal szárhossza 58 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység 80 mm
Rakodótálca van igen
Fokok száma a platformmal együtt 5
Anyag Alumínium
Kapaszkodó 2
Szétcsúszás elleni védelem 2 nagy szilárdságú perlonheveder
Járhatóság Egyoldalas
Súly 12 kg
Szabvány EN 131
Two-hands-free elv igen
Safer Step igen
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 966272 5
EAN / GTIN 4003866416349
Gyártó száma 41634
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Kivitel:

Peremezett lépcsős létra 80 mm mély lépcsőkkel. Nagyfelületű munkadobogó recézett alumínium lemez burkolattal (380×390 mm). Alumínium rakodótálcával. Alapkivitelben 2 kapaszkodóval a biztonságos fel és le közlekedésért. Optimális stabilitás a szétcsúszás elleni védelemként felszerelt 2 nagyszilárdságú perlonhevederrel (5 fokozat).

Szabvány:

EN 131.