{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
| Létrahossz | 3,88 m | |
| Munkamagasság kb. | 4,6 m | |
| Platformmagasság korlát nélkül | 2,59 m | |
| Dobogó szélessége | 380 mm | |
| Dobogó mélysége | 390 mm | |
| Alsó, külső szélesség | 0,8 m | |
| Fokos oldal szárhossza | 73 mm | |
| Támasztó oldal szárhossza | 58 mm | |
| Létrafok-/lépcsőfok mélység | 80 mm | |
| Rakodótálca van | igen | |
| Fokok száma a platformmal együtt | 10 | |
| Anyag | Alumínium | |
| Kapaszkodó | 2 | |
| Szétcsúszás elleni védelem | 2 nagy szilárdságú perlonheveder | |
| Járhatóság | Egyoldalas | |
| Súly | 20 kg | |
| Szabvány | EN 131 | |
| Two-hands-free elv | igen | |
| Safer Step | igen | |
| Termék fajtája | Dobogós létra |
| Cikkszám | 966272 10 | |
| EAN / GTIN | 4003866404797 | |
| Gyártó száma | 40479 | |
| Gyártó/felelős személy | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |