{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
| Létrahossz | 1,2 m | |
| Munkamagasság kb. | 2,65 m | |
| Alsó, külső szélesség | 0,45 m | |
| Kereszttartó magassága | 87 mm | |
| Létrafok-/lépcsőfok mélység | 85 mm | |
| Lépcsőfokok száma | 2×5 | |
| Anyag | Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból | |
| Lépcső kivitele | Lépcső | |
| Szétcsúszás elleni védelem | kétoldalas, merev kötés | |
| Járhatóság | Kétoldalas | |
| Súly | 7,5 kg | |
| Szabvány | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
| Termék fajtája | Állólétra |
| Cikkszám | 966050 2X5 | |
| EAN / GTIN | 4003866403554 | |
| Gyártó száma | 40355 | |
| Gyártó/felelős személy | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |