Lépcsős kétágú létra, alumínium, mindkét oldalon járható, lépcsők lehetséges száma 2×3 – 2×10

Cikkszám: 966050 2X10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Létrahossz 2,35 m
Munkamagasság kb. 3,75 m
Alsó, külső szélesség 0,56 m
Kereszttartó magassága 87 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység 85 mm
Lépcsőfokok száma 2×10
Anyag Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból
Lépcső kivitele Lépcső
Szétcsúszás elleni védelem kétoldalas, merev kötés
Járhatóság Kétoldalas
Súly 15,5 kg
Szabvány DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Termék fajtája Állólétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 966050 2X10
EAN / GTIN 4003866403608
Gyártó száma 40360
Gyártó/felelős személy Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű fellépő integrált összekötő vasalattal. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

Szabvány:

DIN EN 131.