Válaszfal / fiókelválasztó készlet (1 db 54×36 E fiókhoz), fiók előlap magasság, 75 mm, Elválasztók darabszáma: 8+31

Cikkszám: 960390 8+31
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elválasztók darabszáma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Válaszfalak száma 8
Felosztó elemek száma 31
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Fiók szélessége E-ben 54E
Fiók mélysége E-ben 36E
Fiók hasznos szélessége 918 mm
Fiók hasznos mélysége 612 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960390 8+31
EAN / GTIN 4045197345301
Gyártó száma 960390 8+31
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A hornyolt fiókelválasztók a fiókok befoglaló magasságához igazodnak. Oldalsó hornyok 17 mm-ként az elválasztólemezek rögzítéséhez.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Felhasználás:

Szerszámok, készülékek, kisalkatrészek, stb. tárolásához.

Alkalmazható:

54×36 E méretű fiókokhoz. Egy készlet teljesen kitölt egy 918×612 mm hasznos területű fiókot.

Tartalma:

Fiókelválasztó 960500 sz.: 8 db
Fiókelválasztó (lásd 960540960600 sz.): 31 db 98 méret

Megfelelő termékek