Fiókbetét készlet 1 fiókhoz, Típus: M4+3

Cikkszám: 960379 M4+3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Szélesség×mélység E-ben 54×36 E
Fiókbetét magassága 26 mm
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
Fiók szélessége E-ben 54E
Fiók mélysége E-ben 36E
Anyag ABS műanyag
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960379 M4+3
EAN / GTIN 4045197372222
Gyártó száma 960379 M4+3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fiókbetétek ütésálló műanyagból (ABS).
Hornyolt belső oldal az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Felhasználás:

Menetfúrók, dörzsárak, csigafúrók, stb. tárolásához.

Alkalmazható:

54×36 E méretű fiókok. Egy készlet teljesen kitölt egy 918×612 mm hasznos területű fiókot.

Tartalma:

Fiókbetét 960620 sz.: 16 db 4 méret; 8 db 3 méret
Elválasztó lap 960630 sz.: 50 db 4 méret; 20 db 3 méret

Megfelelő termékek