{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
| Szélesség×mélység E-ben | 54×36 E | |
| Fiókbetét magassága | 26 mm | |
| Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
| Fiók előlap magasságtól | ≥ 50 mm | |
| Fiók szélessége E-ben | 54E | |
| Fiók mélysége E-ben | 36E | |
| Anyag | ABS műanyag | |
| Termék fajtája | Fiókbetét |
| Cikkszám | 960379 M4+3+2 | |
| EAN / GTIN | 4045197372239 | |
| Gyártó száma | 960379 M4+3+2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |