Válaszfal / fiókelválasztó készlet (1 db 54×27 E fiókhoz), fiók előlap magasság, 100/125 mm, Elválasztók darabszáma: 8+22

Cikkszám: 960374 8+22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elválasztók darabszáma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Válaszfalak száma 8
Felosztó elemek száma 22
Fiók előlap magassághoz 100 mm; 125 mm
Fiók szélessége E-ben 54E
Fiók mélysége E-ben 27E
Fiók hasznos szélessége 918 mm
Fiók hasznos mélysége 459 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960374 8+22
EAN / GTIN 4045197373366
Gyártó száma 960374 8+22
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A válaszfalak igazodnak a fiókok befoglaló magasságához. Oldalsó hornyok 17 : 17 mm-ként az elválasztólemezek rögzítéséhez.
A feliratozáshoz külön címketartók (960665 sz.) ill. vonalkód-tartók (960660 sz.) helyezhetők fel.

Felhasználás:

Szerszámok, készülékek, kisalkatrészek, stb. tárolásához.

Alkalmazható:

54×27 E méretű fiókokhoz. Egy készlet teljesen kitölt egy 918×459 mm hasznos területű fiókot.

Tartalma:

Fiókelválasztó 960490 sz.: 8 db
Fiókelválasztó (lásd 960540960600 sz.): 22 db 98 méret

Megfelelő termékek