{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
| Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
| Válaszfalak száma | 5 | |
| Felosztó elemek száma | 12 | |
| Fiók előlap magassághoz | 100 mm; 125 mm | |
| Fiók szélessége E-ben | 54E | |
| Fiók mélysége E-ben | 27E | |
| Fiók hasznos szélessége | 918 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 459 mm | |
| Termék fajtája | Fiók válaszfal |
| Cikkszám | 960374 5+12 | |
| EAN / GTIN | 4045197373373 | |
| Gyártó száma | 960374 5+12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |