Polclapok U alakú, Típus: M

Cikkszám: 955481 M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Polclap vastagsága: 30
  • Magasságállítás osztása: 37

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Polclap vastagsága 30 mm
Magasságállítás osztása 37 mm
Sorozat Tower; Z-Tower
Magasság 30 mm
Szélesség 540 mm
Mélység 478 mm
Termék fajtája Polclap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003
Gyártó száma 955481 M
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemez polclapok GARANT Uni Line Tower-hez. A polclapokat billenés ellen GARANT easyFix műanyag dübelekkel kell biztosítani.

Alkalmazható:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.