GARANT Uni Line Tower telepített, U alakú, Típus: M

Cikkszám: 955460 M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 37

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Magasságállítás osztása 37
Sorozat Tower
Magasság 1 920 mm
Szélesség 720 mm
Mélység 750 mm
Hasznos szélesség 540 mm
Hasznos mélység 510 mm
Teherbírás 150 kg
Súly 85 kg
Termék fajtája Perforált fal torony

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955460 M
EAN / GTIN 4062406584665
Gyártó száma 955460 M
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis a GARANT easyFix rendszerekkel. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz, pl. az 5S megvalósításához, elsősegély eszközök, tisztító anyagok, szerszám, információ stb. előkészítése.
Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal 9×9 mm mérettel, 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és GARANT easyFix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az opcionális látható rátétek a különböző színekben gyorsan észrevehetőek a gyártás területén. Az opcionális, zárható ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra.
U alak: 2 oldalfal hátfallal. Fiókok beszerelése csak M méretben lehetséges. Tonyonként maximum 1 fiókházat szabad beépíteni.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.

Figyelem:

Tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a 955474955499 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek