Előrajzolás és fűrészelés, Szerszámok száma: 8

Cikkszám: 954895 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×20
Szélesség 250 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 8
Kivitel szerszámkészlettel
Súly 2,476 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954895 8
EAN / GTIN 2050002004511
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954895 méret: 1 db
EDDING jelölőtoll 085130 sz. B méret: 1 db
HOLEX talpas derékszög, 452600 sz. 300×175 méret: 1 db
HOLEX szögmérő 453000 sz. 120×150 méret: 1 db
PB egyenes keményfém rajztű 458760 sz. HM méret: 1 db
HOLEX precíziós acélvonalzó 461600 sz. 300 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462201 sz. 2,5 méret: 1 db
GARANT fémfűrész keret 580400 sz.: 1 db
GARANT kézi fűrészlap 582500 sz. (1 csomagolási egység = 10 db): 1 db