Előrajzolás és fűrészelés, Szerszámok száma: 8

Cikkszám: 954890 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 8
Kivitel szerszámkészlettel
Súly 1,474 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954890 8
EAN / GTIN 2050002004504
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954890 méret: 1 db
EDDING jelölőtoll 085130 sz. R méret: 1 db
GARANT tolómérő 410100 sz. 150 méret: 1 db
HM rajztű 458760 sz. HM méret: 1 db
HOLEX precíziós acélvonalzó 461600 sz. 300 méret: 1 db
GARANT acél mérőszalag 461992 sz. 3 méret: 1 db
Pocket vízmérték 467482 sz. 70 méret: 1 db
GARANT fémfűrész keret 580400 sz.: 1 db
GARANT kézi fűrészlap 582500 sz. (1 csomagolási egység = 10 db): 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek