Műhely tartozék készlet, Szerszámok száma: 5

Cikkszám: 954854 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 5
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954854 5
EAN / GTIN 2050002075443
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 952001 sz. 954854 méret: 1 db
GARANT LED-es zseblámpa 081448 sz. 200 méret: 1 db
EDDING jelölőtoll 085130 sz. R méret: 1 db
GARANT komfort védőszemüveg 096200 sz. CLEAR méret: 1 db
GARANT univerzális kés 845020 sz. 18-as méret: 1 db
Letörhető penge készlet 10 darabos 845010 sz. 10 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek